AMUS-NET パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44745175 品番AAK292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

股上浅めで脚長効果バツグン、細見のシルエットで着こなしがよりスマートに!

ブラック サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)85 ウエスト(cm)62〜67 機能制電糸入り/2WAYストレッチ/ホームクリーニング/両脇シークレットゴム仕様/両脇/両ヒップポケット/ベルト通し付き/両サイドDカン付き ヒップ(cm)86 生地制電ストレッチツイル 性別男性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする