CAREAN 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44745288 品番CWY001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
上品なトーンの色合いに、落ち着いたデザインと十分な機能性を備えた、幅広いニーズに応える一枚。
使用済みペットボトルのリサイクル素材を使用しているので、コシがあるのにやわらかく着れば着るほどなじんでくる、着心地を実現。
袖のペン挿しポケットや胸元に施したファスナーの配色使い、ポケットのカンぬき止めなど、使いやすさとデザイン性を兼ね備えたワーキングシャツです。

グレー系 サイズM 胸囲(cm)117 混率(%)再生ポリエステル70/綿30 肩幅(cm)47 着丈(cm)74 機能左袖ペン差し 裄丈(cm)82 生地エココードレーン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44745288 CWY001 44745586 CWY003 CAREAN 長袖シャツ カーシーカシマ CAREAN 長袖シャツ カーシーカシマ 1枚 9,990 税込10,989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする