※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全404種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44746344
品番
M3.5×25
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
呼び径
M3.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
ユニクロ