CAREAN ジップアップポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44747248 品番CSP016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
左ポケットの内側にペンやネームプレートを挿すのに便利なループ付き。
衿や袖口にストライプの異素材を使用。
ジップアップ。
両脇スリット入り。

ワイン サイズM 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 機能吸汗速乾/温湿度コントロール/ストレッチ 生地アルティマチャイルドバンビ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44747248 CSP016 43372867 CSP172 CAREAN CSP172 T/C KANOKO POLO SHIRT 半袖ポロシャツ カーシーカシマ CAREAN CSP172 T/C KANOKO POLO SHIRT 半袖ポロシャツ カーシーカシマ 1枚 4,990 税込5,489 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする