カーシーカシマ
カーシーカシマの エプロン
カーシーカシマの ミドルエプロン
CAREAN 胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44747537
品番
CAE020
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
シックカラーのカジュアルエプロン。
綿混の丈夫なキャンパス地をソフト加工で風合いよく仕上げ、ゴワつき感もありません。
マジックテープ留めなど多彩なポケット付き。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65/綿35
着丈(cm)
80(※肩紐は含まず)
生地
K.O.キャンバス
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。