ベベルボックス 校正書類付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44747826 品番BB-180(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。

用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 仕様底面マグネット付 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5〜45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 バッテリー容量(Ah)0.24 校正証明書一般校正
取扱説明書:(0.11MB)
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※読取精度/量子化誤差(±1カウント)含まず。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする