BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T) ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機) 44747835 BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T) ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機) 44747835 BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T) ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機) 44747835 BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T) ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機) 44747835 BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T) ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機) 44747835

ベベルボックス 校正書類付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44747835 品番BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽量コンパクトなデジタル角度計です。
使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。
原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。

用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 仕様底面マグネット付 材質アルミ 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5〜45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 バッテリー容量(Ah)0.24 校正証明書一般校正
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※読取精度/量子化誤差(±1カウント)含まず。
※絶対測定モードとは:べベルボックスを使う場合必ず平らな面で基準を設定する必要があります。18Aの場合は1回設定すれば次回からは設定の必要がなくなります。(18の場合は都度基準設定を行う必要あり。)
※ホールドスイッチとは:ホールドスイッチを使うことにより任意の角度で数値の固定ができます。例えば81度ど測定した場合、ホールドスイッチを押すと81度で数値が固定され解除しない限り消えません。測定面は1か所ですので、表裏は使えますが、側面は不可です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする