デジタルノギス 150mm 校正書類付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44747860 品番BLD-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。

用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0〜150 使用温度範囲(℃)0〜40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)235 寸法D(mm)40 寸法B(mm)76 表示大型LCD 寸法C(mm)15 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10〜40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 校正証明書一般校正
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
厳しい測定基準の注文時に購入
合資会社日新商会 様

特に他の商品と違っている事は無いので、証明書に掛る時間と費用が痛い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする