CAREAN ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44749497 品番CSP126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

運動性に優れ、肩の負担を軽減するシームを省いたラグランスリーブ。
左胸ポケットと左脇ペンさしは、ボディーの平らな面に配置したことにより、物を入れたときにシルエットに影響が出にくいものになっています。
また、右利きの人は、なれると胸に配置されたポケットより使い勝手がいいはず…。
左ペンさし口補強を配色生地でデザイン化。
認識アイコンとして、左胸ポケット口に蛍光テープを配置。
両脇裾スリット開き止まりには、補強を兼ねて蛍光近似色の×印のかんぬきを配置。
フック等にぶら下げておけるループ状のブランドラベルを採用。

ネイビー サイズS 胸囲(cm)92 混率(%)ポリエステル65/綿35 袖丈(cm)40 着丈(cm)60 機能2wayストレッチ/速乾/吸汗/高通気/防透/工業洗濯対応 生地エアスルー鹿の子
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44749497 CSP126 43372937 CSP172 CAREAN CSP172 T/C KANOKO POLO SHIRT 半袖ポロシャツ カーシーカシマ CAREAN CSP172 T/C KANOKO POLO SHIRT 半袖ポロシャツ カーシーカシマ 1枚 4,990 税込5,489 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする