CAREAN ウインドブレーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44750118 品番CWU129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに収納できる、ソフトな生地を採用したウインドブレーカー。
収納袋が一体化されているので、ジャマなときにはすぐにしまえます。
収納袋の内側には、フックなどにぶら下げておけるループ状のブランドラベルを採用。
ペンをループに差しておくと、使いやすい。
また左袖にもループが付いています。
超軽量&軽撥水&ノイズレス。
気もちよく着こなすことができるウインドブレーカーです。
高密度のため、風を防いで少々の雨も気にならない軽撥水素材。
サイドポケットに加え、ファスナー付きの収納袋が大きめのバックポケットにもなります。

種別ウインドブレーカー ネイビー サイズL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)72 機能撥水 裄丈(cm)86 生地K.M.T.
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする