カーシーカシマ
カーシーカシマの エプロン
カーシーカシマの ミドルエプロン
CAREAN 腰エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44751195
品番
CAE138
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スマートなのに大容量エプロンスマートなデザインでありながら、収納力もバツグン。
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65/綿35
ウエスト(cm)
41
着丈(cm)
30
機能
ストレッチ/制電
生地
NSSツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。