CAREAN ヒッコリーベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44751685 品番CAH143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルな印象を伝えてくれるスタイリッシュなベスト。
シルエットの美しさを追求する一方、収納を多数設け、機能性を高めました。
フックなどにぶら下げておける、ループ状のブランドラベルは消臭機能付き。
ペンや小物を収納できる胸ポケット。
クリップ型のネームプレートもつけられます。
出し入れもしやすいペンポケット。
シルエットを崩さない配置で動作も妨げません。
プリーツ付きの大容量ポケット。
フラップ部分がポケット口になっています。
後ろの腰部分に「シークレットポケット」付き。
小物などの収納に。

ブラック サイズSS 胸囲(cm)85 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)34 着丈(cm)48 機能ストレッチ/消臭テープ 生地ヒッコリーNS
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44751685 CAH143 44749917 CAH128 CAREAN ベスト カーシーカシマ CAREAN ベスト カーシーカシマ 1枚 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする