CAD184 CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ 44753180

CAD184 CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ 44753180
CAD184 CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ 44753180
CAD184 CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ 44753180
CAD184 CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ 44753180
CAD184 CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ 44753180
CAD184 CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ 44753180
CAD184 CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ 44753180
CAD184 CAREAN どこでもジャケット カーシーカシマ 44753180

CAREAN どこでもジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード44753180品番CAD184
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スーツと作業着をボーダレス化。
ワークシーンが無限に広がるシリーズ「SUPERFUNCTIONAL」。
洗練された洒脱なフォルムと、実用的な機能が美しく融合する「機能美」を極めた新感覚のユニフォーム。
まるで自分の体の一部のように馴染み、着用していることを忘れるようなフィット感。
そして、毎日洗えるイージーケアと、作業効率・安全性を考慮した細部のディテールなど、理想のユニフォームに必要な機能を搭載。
接客を伴うワークシーンや、オフィスシーンまでも想定した、全く新しいユニフォームが誕生しました。
袖を通した瞬間に、凛と背筋が伸びる瀟洒なフォルム。
涼しさや、軽快な着心地はもちろん、素材・デザイン・機能、その全てが見事に調和した、端正で柔軟なワークジャケットです。

ブラックサイズL胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル50/複合繊維(ポリエステル)/50肩幅(cm)47.5袖丈(cm)61.5着丈(cm)73機能制電/2way ストレッチ/撥水/速乾/軽量/ホームクリーニング/ARM360°/脇下ヒートホール/段返り 3 つ釦/腰/胸シームファスナーポケット/袖口アジャストスナップ/内側ポケット/後ろベンチレーション(裏側メッシュ) /再帰反射仕様/べンツ内側反射ロゴ/内袖ベンチレーション(肘内側部) /センターベンツ生地フリーモーションテック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする