※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44753843
品番
M20×120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
材質
鉄
種類
割ピン
呼び径
M20
寸法d(mm)
19.3
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
生地
寸法b(mm)
約40
寸法c(mm)
38.6