※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×10 丸リベット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44754096 M2×10 丸リベット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 44754096

丸リベット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 長さ(mm)10 注文コード44754096 品番M2×10
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は長さ・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)10 呼び径M2 寸法K(mm)1.2 寸法dk(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする