ケミス
ケミスの ワッシャー・スペーサー
ケミスの ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(ナイロン/黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44754595
品番
M8×18×1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
M8
内径d(Φmm)
8.5
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
18
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒