カーシーカシマ
ENJOY 長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ラベンダー
ブルー
ラベンダー
ピンク
ホワイト
肩幅(cm)
37
36
37
38
39
40
41
42
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44755079
品番
EWB434
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
オールシーズン気持ちいい!優れた機能の快適ブラウス。
体温調整機能で、いつも快適な着心地。
寒い時はあたたかく、暑い時は体の汗を吸って速乾性を発揮。
体の自然な体温調整機能を引き出す高機能素材です。
色
ラベンダー
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル95/綿5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
機能
ナチュラルストレッチ/吸汗/速乾/体温調整/UVカット/防透/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア
生地
エアコン ピケ
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。