EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088

EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088
EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088
EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088
EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088
EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088
EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088
EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088
EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088
EWB434 ENJOY 長袖ブラウス カーシーカシマ 44755088

ENJOY 長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ラベンダー
肩幅(cm)38
内容量1枚注文コード44755088品番EWB434
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

オールシーズン気持ちいい!優れた機能の快適ブラウス。
体温調整機能で、いつも快適な着心地。
寒い時はあたたかく、暑い時は体の汗を吸って速乾性を発揮。
体の自然な体温調整機能を引き出す高機能素材です。

ラベンダー胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル95/綿5肩幅(cm)38袖丈(cm)57着丈(cm)63機能ナチュラルストレッチ/吸汗/速乾/体温調整/UVカット/防透/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア生地エアコン ピケ性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする