アンウェイジャパン
アンウェイジャパンの プラグ・止め輪・ピン
アンウェイジャパンの プラグ・キャップ
アンウェイジャパンの カバー/キャップ
丸先カバー内ねじ付き(樹脂/白)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
呼び径
W3/4
注文コード
44755322
品番
W3/4×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
W3/4
寸法H(mm)
50
寸法t(mm)
2
材質
樹脂
表面処理
白