ENJOY ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44756095 品番 ESP453
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

オフィスでこそ映えるキレイめニット。
繰り返し洗濯しても美しいハリ感をキープするのでシワになりにくく、お手入れもカンタンです。
ブルーグレー×ブラックのコントラストが印象的なポロシャツ。
奥ゆきのあるニット素材は、機能性も十分。
ループに通すだけでオシャレに決まる、ミニスカーフつきなので、胸ポケットに挿して、ポケットチーフにするのもオススメ。

ピンク サイズS 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)18 着丈(cm)52 機能ニット素材/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防透/イージーケア/ホームクリーニング/付属アクセ/スカーフループ 生地クール バーズ アイ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする