大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンC形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44757273
品番
M2×8
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径
M2
長さ(mm)
8
寸法D(mm)
2.15
寸法d(mm)
2
材質
ステンレス
種類
溝付きピンC形
寸法c(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.9