大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンC形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44757395
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
12
寸法D(mm)
3.2
寸法d(mm)
3
材質
ステンレス
種類
溝付きピンC形
寸法c(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.3