大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンC形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44757553
品番
M1.5×10
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.5
長さ(mm)
10
寸法D(mm)
1.6
寸法d(mm)
1.5
材質
鉄
種類
溝付きピンC形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.2
寸法f(mm)
0.8