大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンC形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44757851
品番
M4×26
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径
M4
長さ(mm)
26
寸法D(mm)
4.25
寸法d(mm)
4
材質
鉄
種類
溝付きピンC形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.5
寸法f(mm)
1.8