家具調こたつ 折れ脚タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44757906 品番GKL-F1052(MB)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

脚を折りたたんで隙間に収納可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。石英管ヒーターの遠赤外線効果で身体をじんわりあたためます。
温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。使いやすい折れ脚タイプで場所を取らずに収納できます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。

用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。オールシーズン/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/長方形/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/新生活/家具調/折れ脚/コンパクト/和室/和風 材質繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工 質量(kg)16.7 消費電力(W)510 電源AC100V(50/60Hz) 型番(ヒーター)MSU-501H 電源コード(m)約3 保証期間1年 電源コード中間入切スイッチ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)105×75×38
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しません。別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする