自動首振り 超音波加湿器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44758369 品番SH-KJ53WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。
オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。

用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ 付属品吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g)330 入力DC5V USBポート 電源自動OFF約7時間 角度調整範囲(手動)上下45度 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.2×13.2×15.9 首振り(自動)左右100度 加湿量(mL/h)最大約50 切タイマー1/3/5時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
会社でのデスクワ−ク
建設業・工事業

とても快適に過ごせますが、せめて間欠モ−ドでは8時間保って欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする