大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンD形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44758472
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径
M3
長さ(mm)
30
寸法D(mm)
3.25
寸法d(mm)
3
材質
鉄
種類
溝付きピンD形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.4