大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンD形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44758664
品番
M5×36
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
呼び径
M5
長さ(mm)
36
寸法D(mm)
5.25
寸法d(mm)
5
材質
鉄
種類
溝付きピンD形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.63