大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンD形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44758691
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径
M6
長さ(mm)
10
寸法D(mm)
6.15
寸法d(mm)
6
材質
鉄
種類
溝付きピンD形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.8