大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンE形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
26
注文コード
44759084
品番
M3×26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M3
長さ(mm)
26
寸法D(mm)
3.15
寸法d(mm)
3
材質
鉄
種類
溝付きピンE形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.4