大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンE形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44759127
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び径
M4
長さ(mm)
30
寸法D(mm)
4.2
寸法d(mm)
4
材質
鉄
種類
溝付きピンE形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.5