大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンF形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44759407
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径
M4
長さ(mm)
12
寸法D(mm)
4.25
寸法d(mm)
4
材質
鉄
種類
溝付きピンF形
表面処理
生地
寸法c(mm)
0.5
寸法g(mm)
2.4
寸法m(mm)
1.4
寸法n(mm)
1.4
寸法u(mm)
1.5