大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
溝付きピンF形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44759513
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
M8
長さ(mm)
25
寸法D(mm)
8.3
寸法d(mm)
8
材質
鉄
種類
溝付きピンF形
表面処理
生地
寸法c(mm)
1
寸法g(mm)
5
寸法m(mm)
2
寸法n(mm)
2
寸法u(mm)
2