ENJOY 七分袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44760225 品番ESB593
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

シルクのような光沢に、ふんわり柔らかな肌ざわりでストレスフリーなブラウス。
シワの回復力がとても高いため、着ているだけで洗濯ジワが取れやすく、時間の経過とともにさらに美しく。
極細の糸を使い、フレンチカルゼ組織で織り上げることで膨らみのある柔らかさ、軽やかさとともに、優しい肌ざわりを実現。
衿腰を高めにした、シャープでかっこいい立ち衿のパターンで、着こなしをワンランクアップ。

ブルー サイズ(号)13 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)40 袖丈(cm)46 着丈(cm)65 機能吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/スカーフループ 生地ファイン カルゼ 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする