※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の ピン
平和発條の 松葉ピン
松葉ピンKS-A(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44760466
品番
M20-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
20
寸法L(mm)
約95
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
約9
寸法D(mm)
約28
表面処理
三価ホワイト
寸法l(mm)
約54
適合軸径(Φmm)
(参考)20
寸法d(Φmm)
4
寸法h(mm)
約6.5
寸法R(mm)
約11
適合穴径(Φmm)
(参考)6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。