ENJOY 半袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44760478 品番ESB596
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

シルクのような光沢に、ふんわり柔らかな肌ざわりでストレスフリーなブラウス。
シワの回復力がとても高いため、着ているだけで洗濯ジワが取れやすく、時間の経過とともにさらに美しく。
リボンブラウスにもシャツにもアレンジが多彩な、着こなしのバリエーションが豊富なブラウス。
スタイリングは、ブラウス×共布リボンの定番のセットコーデ、ブラウス×別布ミニスカーフ(共布リボンの共布を外して、お好きなミニスカーフを差し込むだけ!)、リボンを外したシンプルスタイル、リボンを外して開衿にしたクールスタイルの4通り。
動きやすさ抜群で着くずれしにくい、enjoyARM360°が特徴。

ブルー サイズ7号 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 着丈(cm)62 機能吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/ループつき付属アクセ 生地ファイン カルゼ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44760478 ESB596 44755569 ESB444 ENJOY 半袖ブラウス カーシーカシマ ENJOY 半袖ブラウス カーシーカシマ 1枚 8,198 税込9,018 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする