平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の ピン
平和発條の 松葉ピン
松葉ピンKS-A(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44760484
品番
M14-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び径
14
寸法L(mm)
約62
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
約8
寸法D(mm)
約17
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
約32
適合軸径(Φmm)
(参考)14
寸法d(Φmm)
2.6
寸法h(mm)
約5
寸法R(mm)
約8
適合穴径(Φmm)
(参考)3