平和発條
平和発條の プラグ・止め輪・ピン
平和発條の ピン
平和発條の 松葉ピン
松葉ピンKS-B(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44760536
品番
M8-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
8
寸法L(mm)
約33
材質
鉄
種類
松葉ピン
寸法H(mm)
約4
寸法D(mm)
約11
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
約17
適合軸径(Φmm)
(参考)8
寸法d(Φmm)
1.8
寸法h(mm)
約2
寸法R(mm)
約4
適合穴径(Φmm)
(参考)2