友渕製作所
鉄-鉄ブラインドリベットSB(3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
寸法L(mm)
6.8
12
18
6.8
7.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44760922
品番
SB-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法L(mm)
6.8
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
1.1
寸法G(mm)
1.2~3.2
引張強度(N)
2740
加工物穴径(mm)
4.1
せん断強度(N)
1960
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。