カーシーカシマ
カーシーカシマの 服飾小物
カーシーカシマの ネクタイ・スカーフ
ENJOY ミニスカーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44761020
品番
EAZ603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メリハリのきいたモダンなデザイン。
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル100
機能
サイズ:約23.5cm×25cm/スカーフループ専用
生地
合成繊維
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44761020
EAZ603
44763960
EAZ667
ENJOY ミニスカーフ
カーシーカシマ
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)