ENJOY ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44761056 品番ESV617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

華やかな甘さをしのばせた、繊細でフェミニンな夏ツイード。
パステルカラーのアクセントで女性らしく上品なベスト。
繊細なツイードに、パステルカラーをミックス。
「ブラック」にはフェミニンなベビーピンク、「ネイビー」には爽やかなサックスブルーを配し、上品に仕上げました。
複数の糸を使い、ツイードの複雑な表情を生かしながら強度にも配慮。
ホームクリーニングで安心して洗える、ENJOYオリジナル素材です。

ネイビー サイズ(号)5 胸囲(cm)83 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)30 着丈(cm)48 機能ストレッチ/クールストレッチ裏地/吸汗/速乾/UVカット/防透/ホームクリーニング/スカーフループ/ネームループ/ハンコポケット 生地ポイント カラー ツイード 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする