M6×30 内ねじ付きダウェルピンA形(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44761534

内ねじ付きダウェルピンA形(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード44761534 品番M6×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法S(mm)6 ねじの呼びM6 寸法ds(mm)M4/P0.7 材質 表面処理生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする