大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の 位置決め部品
大阪魂の 位置決めピン
内ねじ付きダウェルピンA形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44761561
品番
M6×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
寸法S(mm)
6
ねじの呼び
M6
寸法ds(mm)
M4/P0.7
材質
鉄
表面処理
生地