大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の 位置決め部品
大阪魂の 位置決めピン
内ねじ付きダウェルピンA形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44761613
品番
M8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
7
ねじの呼び
M8
寸法ds(mm)
M5/P0.8
材質
鉄
表面処理
生地