大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付きテーパピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44762347
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ds(mm)
M3/P0.5
長さ(mm)
30
材質
S45C
種類
内ねじ付きテーパピン
寸法S(mm)
5
表面処理
生地
ねじの呼び
M5