大阪魂
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(50個)
長さ(mm)
80
80
80
100
110
120
55
60
65
70
75
90
130
140
15
150
160
20
25
28
30
32
35
40
45
50
ねじの呼び
M8
M10
M12
M13
M16
M20
M5
M6
M8
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44763765
品番
M8×80
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
80
寸法S(mm)
8
寸法ds(mm)
M6/P1
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
内ねじ付きテーパピン
表面処理
生地