M10×45 内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂 44763862

内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
長さ(mm)45
45
32
35
40
50
55
60
65
70
75
80
100
110
120
130
140
15
150
160
20
25
28
30
90
ねじの呼びM10
内容量1箱(50個)注文コード44763862品番M10×45
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじの呼びM10長さ(mm)45寸法S(mm)8寸法ds(mm)M6/P1材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3331:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする