大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付きテーパピン(SUS303)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44764711
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
SUS303
種類
内ねじ付きテーパピン
寸法S(mm)
5
表面処理
生地
寸法ds(mm)
M3/P0.5