姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の 平行ピン
内ねじ付き平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
44764964
品番
M6×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・呼び径・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンh7
寸法S(mm)
6
表面処理
生地
寸法C(mm)
1
寸法ds(mm)
M4/P0.7