ENJOY セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44765737 品番 EAS720
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

表情豊かなメランジェ千鳥柄で、シンプルフェミニンに仕上げたシリーズ。
上品でクラシカルなスタイルの中に、絶妙なさじ加減で大人のかわいらしさを表現しています。
無地アイテムとも好相性なので、他シリーズとのミックスコーディネートも楽しめます。
ふんわりタックフレアスカートを合わせると、さらに柔らかい雰囲気に仕上がります。
体型を美しくカバーし、細見え効果も。
型くずれしにくく、ホームクリーニングも可能でメンテナンス性に優れたスカートです。

チャコールグレー サイズ(号)11 混率(%)ウール60/ポリエステル40 ウエスト(cm)70 機能ストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/カーブベルト/破れにくいスリット/3段カン+後ろファスナー ヒップ(cm)98 丈(cm)54 生地メランジェ千鳥 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする